※ダイヤルゲージは別売です
シチズンファインデバイス
シチズンファインデバイスの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
シチズンファインデバイスの ダイヤルゲージ
シチズンファインデバイスの 測定子/補助用品
シーケンサコード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45530721
品番
TRC-01
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
シーケンサダイレクト接続を可能にした回路を内蔵。安いトータルシステムで判定システムを構成できます。
コード長さ(mm)
入力側:1530 出力側:2050
電源電圧(V)
DC12〜24
検出器
1S・2Sタイプ、2B-5
出力電流(mA)
20以下
出力形式
オープンコレクタ
注意
※2Sタイプは接点とボディが電気的に絶縁されていませんのでご注意下さい。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。