Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 直動部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の セットカラー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スリット
セット・カラー/スリット型/スティール、酸化皮膜処理、黒
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
60
注文コード
45531728
品番
25069.0035
参考基準価格(税別)
¥3,004
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
60
材質
ねじ:鋼、調整リング:スチール/酸化皮膜処理(黒)
質量(g)
180
寸法s(mm)
15
寸法d2(mm)
60
二面幅(mm)
5
寸法x(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d3
M6