Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 直動部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の セットカラー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スリット
セット・カラー、センサー取付用/スリット型
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45532236
品番
25070.0012
参考基準価格(税別)
¥7,006
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)
質量(g)
94
寸法l(mm)
14.5
寸法s(mm)
12
寸法d3(mm)
6.5
二面幅(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d4
M5