Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 直動部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の セットカラー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スリット
セット・カラー、センサー取付用/スリット型
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45532263
品番
25070.0016
参考基準価格(税別)
¥8,263
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ねじ:ステンレス鋼、調整リング:ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)
質量(g)
120
寸法l(mm)
16.5
寸法s(mm)
13
寸法d3(mm)
9
二面幅(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d4
M6