Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の 直動部品
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の セットカラー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の スリット
セット・カラー、クイック調整機能付き
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
40
注文コード
45532498
品番
25071.0010
参考基準価格(税別)
¥13,383
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
外径(Φmm)
40
材質
本体:PA6/黒、内部部品:ステンレス鋼、Oリング:NBR
質量(g)
30
寸法d2(mm)
40
寸法d3(mm)
25
寸法l1(mm)
27.5
最高温度(℃)
80
寸法l3(mm)
1.7
寸法d4(mm)
22.4
寸法d5(mm)
31
寸法l2(mm)
7
寸法l4(mm)
3.15
寸法l5(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
保持力(N)
250