画像準備中

セット・カラー、クイック調整機能付き

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)40 注文コード45532516 品番25071.0015
参考基準価格(税別)¥15,733 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は外径など7種類から選べます 他の種類を見る
外径(Φmm)40 材質本体:PA6/黒、内部部品:ステンレス鋼、Oリング:NBR 質量(g)28 寸法d2(mm)40 寸法d3(mm)25 寸法l1(mm)27.5 最高温度(℃)80 寸法l3(mm)1.7 寸法d4(mm)22.4 寸法d5(mm)31 寸法l2(mm)7 寸法l4(mm)3.15 寸法l5(mm)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セットカラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする