※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
王子ゴム化成
王子ゴム化成の コーナーガード・クッション
王子ゴム化成の H鋼型・はさみ型
H鋼セーフティガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
45534693
品番
HSG-09
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
耐震補強工事のH形鋼にも最適!
H形鋼を衝撃物からしっかり保護。
軟質樹脂製でソフトな感触。
衝突時も安心な高い衝撃吸収性。
接着剤で簡単取付。
色
イエロー
寸法(幅W×長さL)(mm)
18×33
質量(g/m)
450
適合H形鋼厚(t)
9、10
用途
駐車場、学校や公共施設等の耐震補強工事に
材質
軟質塩化ビニル樹脂
形状
はさみこみ型
取付け方法
H形鋼または本製品に接着剤を塗布し、接着します。(※接着剤はニトリルゴム系接着剤を推奨いたします。)
標準長さ(m)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)、現場への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※現場事務所納品の場合は別途、費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません