※ホイールは付属しておりません

265/35R18 97W XL ハイグリップ・スポーツタイヤ AZENIS RT615K+ FALKEN(住友ゴム) 45547383 265/35R18 97W XL ハイグリップ・スポーツタイヤ AZENIS RT615K+ FALKEN(住友ゴム) 45547383

ハイグリップ・スポーツタイヤ AZENIS RT615K+

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45547383 品番265/35R18 97W XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

サーキットでのラップタイムを短縮したい!走り出しから違いが分かるFALKENのハイグリップ・スポーツタイヤ。
高いロングライフ性能やウェット性能も確保!

タイヤ幅(mm)265 偏平率(%)35 リム径(inch)18 タイヤ外径(mm)645 本数1本 タイヤサイズ265/35R18 97W XL 標準リム幅(inch)9.5 ロードインデックス97 速度記号W

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする