※ホイールは付属しておりません

225/45R17 91H オールシーズンタイヤ EUROWINTER HS449 FALKEN(住友ゴム) 45547557 225/45R17 91H オールシーズンタイヤ EUROWINTER HS449 FALKEN(住友ゴム) 45547557

オールシーズンタイヤ EUROWINTER HS449

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード45547557 品番225/45R17 91H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る

「雪が降るか分からないし…」「保管場所に困って…」というようなスタッドレスタイヤご購入時の迷いを解決!
夏タイヤとしての操縦安定性能・ウェット性能の確保に加え、突然の雪でも高い安心感のHS449はチェーン規制にも対応した高性能オールシーズンタイヤです。

タイヤ幅(mm)225 偏平率(%)45 リム径(inch)17 タイヤ外径(mm)683 本数1本 タイヤサイズ225/45R17 91H 標準リム幅(inch)7 ロードインデックス91 速度記号H

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする