木口貼りテープ 長巻

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 45547636 品番 WA4185粘着0950
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

強力粘着付きで簡単に貼ることができる木口貼りテープです。
樹脂製品なので、割れ・欠け・水の侵入がありません。
表面直接印刷なのでシートの剥がれがありません。環境にやさしい非PVC商品です。
用途に合わせて、幅・長さ・色のラインナップが豊富です。

用途
棚板の木口補修に
家具・建具・テーブル等の装飾に
ミディアムビーチ 幅(mm)9 長さ(m)50 材質基材:ABS樹脂、粘着剤:アクリル系、はくり紙:紙
注意
※粘着剤に手を触れたり、貼り直しをすると粘着力が弱くなります。
※用途以外に使用しないでください。
※ごく稀に梱包資材にご注文カラーのと別の色名での記載がある場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88561664
2022-07-14
用途:
家具製作
製造業

粘着剤が結構強力ですね
通常別途接着剤を塗布するかと思いますが、自分用で使うものならそのまま貼り付けても問題なさそうです

対象商品:
88561646
2020-12-11
用途:
18mmベニヤ板の断面装飾に使用
サービス業

市販の18mmベニヤ板の断面に貼付しました。 粘着力も十分で値段も手ごろで良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする