曜日別特売
LADN20 LADN20 シュナイダーエレクトリック 45552876

LADN20

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード45552876品番LADN20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498
仕様●製品名:TeSys Deca●製品または部品の種類:Auxiliary contact block●装置の略称:LADN●適合性の範囲:TeSys D CAD/TeSys D LC1D/TeSys F LC1F/TeSys F CR1F/TeSys Deca CAD/TeSys Deca LC1D●取付方法:Front●極接点組成:2NO●Contacts operation:Instantaneous●環境特性:Normal environment●Protective treatment:TH従いIEC 60068●運転高度:3000m規格UL 60947-5-1/CSA C22.2 No 60947-5-1/GB/T 14048.5/EN 50012周囲温度及び使用空気温度(℃)-60~80、-5~60接続端子screw clamp terminals開放熱電流(A)10(at 60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)48×26×42RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CB/UL/CSA/CCC/EAC/UKCA定格使用電圧(V)690AC 25~400HzIP等級IP20 conforming to IEC 60529スイッチング電流(mA)最小5スイッチング電圧(V)最小17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする