ParkerTAIYO
ハイロータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
56
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
45557461
品番
PRNA1S-180-45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥13,500
揺動起点45度、90度、揺動角度90度、180度、270度と使いやすいデザイン。
独自のシール機構で、漏れを極小に押えながら低摺動化を実現。
無給油仕様、高耐久性
質量(kg)
0.036
形式
シングルベーン
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
揺動角度
180
保証耐圧力(MPa)
1.05
仕様
標準形
使用流体
空気
周囲温度(℃)
-5~80
最大許容ラジアル荷重(N)
30
内容積(cm
3
)
1.4
ポートサイズ
M5×0.8
許容スラスト荷重(N)
3
揺動起点
45
使用頻度
(最高)3Hz
許容エネルギー(mJ)
0.6
最低作動圧力(MPa)
0.1
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45557461
PRNA1S-180-45
12069253
PRNA1S-180-45
小形ハイロータ PRNA,PRHA,PROAシリーズ
ParkerTAIYO
1個
¥
28,980
税込
¥
31,878
注文コードが変更になりました。