画像準備中

B-LOCK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45559306 品番 ML1.5SU25-3412
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
モジュール1.5 歯数25 減速比1 歯幅b(mm)7.5 材質SUS304 軸穴径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする