画像準備中

B-LOCK

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数20 注文コード45559342 品番ML2.5S20-4820
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,910
この商品は歯数など11種類から選べます 他の種類を見る
モジュール2.5 歯数20 減速比1 歯幅b(mm)11.1 材質S45C 軸穴径(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする