画像準備中

B-LOCK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45559367 品番 ML2SU20-3715
参考基準価格(税別)¥11,940 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
モジュール2 歯数20 減速比1 歯幅b(mm)8.5 材質SUS304 軸穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする