画像準備中

ウォームホイール モジュール1.25 ポリアセタール(白色)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45560295 品番G1.25D50-R1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,030
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
モジュール1.25 歯数50 減速比50 ねじれ 歯幅b(mm)12 材質ポリアセタール 種別ウォームホイール 軸穴径(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする