協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ウォームホイール モジュール1.5 CAC702
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
30
軸穴径(mm)
10
ねじれ
左
注文コード
45560374
品番
G1.5A30L2-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,250
この商品は
歯数・軸穴径・ねじれ
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
モジュール
1.5
歯数
30
減速比
15
ねじれ
左
歯幅b(mm)
15
材質
C6191BE、CAC702
軸穴径(mm)
10
種別
ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード