協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ウォームホイール モジュール1.5 CAC702
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45560383
品番
G1.5A30R1=15
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
モジュール
1.5
歯数
30
減速比
30
ねじれ
右
歯幅b(mm)
15
材質
C6191BE、CAC702
軸穴径(mm)
15
種別
ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード