画像準備中

ウォームホイール モジュール1.5 CAC702

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45560392 品番 G1.5A30R1-10
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
モジュール1.5 歯数30 減速比30 ねじれ 歯幅b(mm)15 材質C6191BE、CAC702 軸穴径(mm)10 種別ウォームホイール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする