協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ウォームホイール モジュール1.5 ポリアセタール(白色)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45560627
品番
G1.5D20-R2
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
モジュール
1.5
歯数
20
減速比
10
ねじれ
右
歯幅b(mm)
15
材質
ポリアセタール
種別
ウォームホイール
軸穴径(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード