協育歯車
協育歯車の 伝導部品
協育歯車の ギヤ、ラック
協育歯車の ウォームホイール
ウォームホイール モジュール2 CAC702
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45561381
品番
G2A20L2-10
参考基準価格(税別)
¥6,330
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
モジュール
2
歯数
20
減速比
10
ねじれ
左
歯幅b(mm)
20
材質
CAC702
軸穴径(mm)
10
種別
ウォームホイール
RoHS指令(10物質対応)
対応
CADデータダウンロード