画像準備中

ウォームホイール モジュール2 CAC702

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 歯数30 軸穴径(mm)18 ねじれ 注文コード45561512 品番G2A30R2=18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,530
この商品は歯数・軸穴径・ねじれなど26種類から選べます 他の種類を見る
モジュール2 歯数30 減速比15 ねじれ 歯幅b(mm)20 材質CAC702 軸穴径(mm)18 種別ウォームホイール RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする