画像準備中

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 SUS304

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数13 注文コード45568817 品番H1.5SU13R-B
参考基準価格(税別)¥5,460 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は歯数など8種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)15 モジュール1.5 歯数13 種別ヘリカルギヤ 材質SUS304 軸穴径(mm)10 ねじれ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする