はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45568853 品番 H1D13R-B
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
歯幅b(mm)12 モジュール1 歯数13 種別ヘリカルギヤ 材質ポリアセタール 軸穴径(mm)8 ねじれ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする