画像準備中

ステンレス平歯車 モジュール1.5 SUS304

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数100 注文コード45575975 品番S1.5SU100B-1016
参考基準価格(税別)¥31,920 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は歯数・形状など25種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)10 モジュール1.5 歯数100 種別平歯車 材質SUS304 軸穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする