S1D15A-1206 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車 45576343

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
歯数15
15
100
120
12
14
16
17
18
20
22
23
24
25
26
28
30
32
34
35
36
40
42
44
45
48
50
52
55
56
60
64
70
72
80
90
内容量1個注文コード45576343品番S1D15A-1206
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
歯幅b(mm)12ハブ長さlh(mm)0.0モジュール1歯数15種別平歯車材質ポリアセタール形状A1全長(mm)12.0歯幅(mm)12.0タイプA1穴径(Φmm)6ハブ外径(Φmm)0.0歯先円直径(mm)17.0基準円直径(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45576727
2019-02-02
用途: ミスターマイスター Compact7のインチねじ切りに使用

メーカーでは追加工を厳禁?推奨していません??が、オーダーメイドで作るとバカ高くなるので追加工で間に合わせました。
これで、卓上旋盤 Compact7でインチねじ用とウォームギア用として使えます。
ミスターマイスター Compact7用チェンジギアセットに、20・56・44歯の歯車を追加すると、ほぼ全てのねじ切りピッチに対応致します。
ミリねじはP0.4~P3.0 インチねじ12~48山まで組み合わせ出来ます。
計算が大変でしたが、、、、

1が参考にしています
対象商品 : 45576343
2017-01-31
用途: ミスターマイスター Compact7のネジ切り送り反転

以前購入した東洋アソシエイツ社 ミスターマイスター Compact7のネジ切りは、普通のネジ切りしか出来ませんでしたが、個人改造する事により、逆ネジ(左ネジ)切りが出来る事に気づき購入しました。
ミスターマイスター Compact9は標準で逆ネジ加工が出来るので、ミスターマイスター Compact7でも改造さえすれば加工可能と思い購入、改造しました。
余談話:
ミスターマイスター Compact7のオプションのCompact-7用チェンジギアセット(メーター用)とCompact-7用チェンジギアセット(インチ用)では、全てのみネジ・インチネジに対応していないので、自分で計算して平歯車を購入しました。
これでほぼ全てのネジ・インチネジに対応させました。
インチネジで言うと24山は対応していませんでしたが、今は加工できます。
(インチネジはミリ単位で±5/100mm以下にしました。元々そう言う作りです。1インチ/24山=25.4mm/24山≒1.058mmピッチ)
ミリネジも0.45や1.5mmピッチにも対応させました。
計算方法は歯車の歯数比率と、送りねじ(1.5mm)を計算すれば、出来ます。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする