※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1D16A-1206 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車 45576352 S1D16A-1206 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車 45576352

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45576352 品番 S1D16A-1206
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
歯幅b(mm)12 ハブ長さlh(mm)0.0 モジュール1 歯数16 種別平歯車 材質ポリアセタール 形状A1 全長(mm)12.0 歯幅(mm)12.0 タイプA1 穴径(Φmm)6 ハブ外径(Φmm)0.0 歯先円直径(mm)18.0 基準円直径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45576727
2019-02-02
用途:
ミスターマイスター Compact7のインチねじ切りに使用

メーカーでは追加工を厳禁?推奨していません??が、オーダーメイドで作るとバカ高くなるので追加工で間に合わせました。

これで、卓上旋盤 Compact7でインチねじ用とウォームギア用として使えます。
ミスターマイスター Compact7用チェンジギアセットに、20・56・44歯の歯車を追加すると、ほぼ全てのねじ切りピッチに対応致します。

ミリねじはP0.4〜P3.0 インチねじ12〜48山まで組み合わせ出来ます。
計算が大変でしたが、、、、

1人が参考にしています
対象商品:
45576343
2017-01-31
用途:
ミスターマイスター Compact7のネジ切り送り反転

以前購入した東洋アソシエイツ社 ミスターマイスター Compact7のネジ切りは、普通のネジ切りしか出来ませんでしたが、個人改造する事により、逆ネジ(左ネジ)切りが出来る事に気づき購入しました。

ミスターマイスター Compact9は標準で逆ネジ加工が出来るので、ミスターマイスター Compact7でも改造さえすれば加工可能と思い購入、改造しました。

余談話:
ミスターマイスター Compact7のオプションのCompact-7用チェンジギアセット(メーター用)とCompact-7用チェンジギアセット(インチ用)では、全てのみネジ・インチネジに対応していないので、自分で計算して平歯車を購入しました。
これでほぼ全てのネジ・インチネジに対応させました。
インチネジで言うと24山は対応していませんでしたが、今は加工できます。
(インチネジはミリ単位で±5/100mm以下にしました。元々そう言う作りです。1インチ/24山=25.4mm/24山≒1.058mmピッチ)
ミリネジも0.45や1.5mmピッチにも対応させました。

計算方法は歯車の歯数比率と、送りねじ(1.5mm)を計算すれば、出来ます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする