曜日別特売
S1D60B*0605 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車 45576867

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S1D60B*0605 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車 45576867
S1D60B*0605 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車 45576867
S1D60B*0605 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車 45576867
S1D60B*0605 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車 45576867

平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
歯数60
内容量1個注文コード45576867品番S1D60B*0605
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ねじを2箇所(120°配)にした新シリーズです。

寸法Ls(mm)4歯幅b(mm)6ハブ外径dh(Φmm)24基準円直径d(Φmm)60歯先円直径da(Φmm)62穴径dd(Φmm)5全長l(mm)14ハブ長さlh(mm)8モジュール1歯数60種別平歯車材質ポリアセタール形状B1質量(g)28.6圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級ねじ寸法M×個数M4×2RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする