※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 モジュール2 S45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数25 種別平歯車 注文コード45583772 品番S2S25A-1414F
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は歯数・種別・形状など330種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)14 モジュール2 歯数25 種別平歯車 材質S45C 軸穴径(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする