※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

平歯車 モジュール2.5 S45C

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数50 種別平歯車 注文コード45587771 品番S2.5S50A-1616F
参考基準価格(税別)¥5,340 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は歯数・種別・形状など239種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)16 モジュール2.5 歯数50 種別平歯車 材質S45C 軸穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする