AT-150MNSD4-Z-5M SUS製 丸形フード 網5M FD72度 普及タイプ メルコエアテクノロジー(メルコエアテック) 45590214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150MNSD4-Z-5M SUS製 丸形フード 網5M FD72度 普及タイプ メルコエアテクノロジー(メルコエアテック) 45590214 AT-150MNSD4-Z-5M SUS製 丸形フード 網5M FD72度 普及タイプ メルコエアテクノロジー(メルコエアテック) 45590214

SUS製 丸形フード 網5M FD72度 普及タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45590214 品番AT-150MNSD4-Z-5M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

防火設備該当品(第01EG021号) ドレン水切板付(壁汚れ低減) フード部脱着可 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)209 寸法B(mm)179 寸法C(mm)147 寸法D(mm)130 寸法E(mm)30 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網5メッシュ タイプ普及タイプ 角度(°)(防火ダンパー)72 呼称150 適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。網目より小さい虫は入るおそれがあります。屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラリ(グリル)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする