平歯車 モジュール0.5 黄銅

(15件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数105 RoHS指令(10物質対応)対応 形状B2 注文コード45591043 品番S50B105B+0203
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は歯数・RoHS指令・形状など64種類から選べます 他の種類を見る
歯幅b(mm)2 寸法db(mm)12 ハブ外径dh(Φmm)15 寸法ls(mm)3.5 基準円直径d(Φmm)52.5 歯先円直径da(Φmm)53.5 穴径dd(Φmm)3 全長l(mm)9.5 ハブ長さlh(mm)7 モジュール0.5 歯数105 種別平歯車 材質黄銅 形状B2 質量(g)39.5 圧力角(°)20 ねじ径MM3 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9〜10級 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05612373
2024-03-28
用途:
模型工作
真鍮工房WADA 様

精密度は良く材質も良いし模型工作に適した部材でした

対象商品:
45591104
2021-03-06
用途:
鉄道模型のギアボックス自作

鉄道模型のギアボックス自作に使用。きちんと組めば騒音も少ない。価格も手頃。

対象商品:
37063941
2020-04-02
用途:
ロボット製作
教育・研究機関

自作ロボットのステアリング部分に使用させて頂きました。
申し分ない性能でしたので、また利用させて頂きたく存じます。

対象商品:
45591104
2019-04-28
用途:
冶具の製作用

製品自体は協育歯車製なので問題なし。
メーカー側の問題と思うが、標準歯車という形で販売しているものなのだから、在庫や商品の継続性をしっかりしてほしい。

対象商品:
37063941
2018-03-24
用途:
ゴム巻ワインダー製作に使用

室内飛行機のゴム巻ワインダーはハンドル1回転でゴムを20回巻く高速回転でゴムのトルクの感覚を手で感じることが重要、滑らかで軽く回転する歯車とベアリングが必要、4枚の協育歯車とベアリング(NSK ZZフランジタイプSMF形)の組み合わせで、十分満足できる出来栄えとなったので数機製作し仲間と使用中です。

1人が参考にしています
対象商品:
89585745
2017-01-13
用途:
自作ラジコンのステアリング機構

モジュールの多きさや精度がよく、素人の加工でも使いやすいです。

対象商品:
45591122
2016-12-17
用途:
ロボット製作

歯車が1個単位に簡単に入手できることは助かる、今後は3Dプリンタの影響が出ると思う

対象商品:
45591174
2021-02-04
用途:
遊星ギヤの最低減速比の実験に

遊星ギヤの減速比は、ネットでは最大減速比等は書いてありますが、最低減速比は書いてありません。(YouTube動画でも)
そこで、タミヤ模型の遊星歯車キットを使って、最低減速比を試すために購入しました。
ただ、ピニオンギヤが8歯未満が無い為に8歯で出来る最低減速比を試す事にしました。
内歯車48歯・サンギヤ32歯・プラネタリーギヤ8歯で、減速比2.5になります。
計算上はサイズを気にしないなら、遊星ギヤは減速比2以下は出来ませんが、減速比2を超える組み合わせは出来ます。(例:減速比2.00001など)
でも、中途半端な減速比はあまり使わないでしょうから、今回の減速比は2.5にしました。
ただし、プラネタリーギヤを2・3個を使う車などに使われているような技術を使えば、減速比は2以下にも出来ます。
逆に小さいまま減速比を大きくする事も可能です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする