画像準備中

ステンレス平歯車 モジュール0.8 SUS304

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 歯数48 注文コード45595916 品番S80SU48B*0506
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は歯数など44種類から選べます 他の種類を見る
モジュール0.8 歯数48 歯幅b(mm)5 材質SUS304 種別平歯車 軸穴径(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする