ケイセブン
ケイセブンの 伝導部品
ケイセブンの カップリング
ケイセブンの フランジタイプ
K-7カップリング Fシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
(最大)28
許容トルク(N・m)
83
注文コード
45599154
品番
F-125-4
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は10,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・許容トルク
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
125
寸法C(Φmm)
50
寸法F(mm)
18
寸法I(mm)
45
寸法M(mm)
32
寸法a(mm)
16
寸法b(mm)
16
寸法c(mm)
48
寸法n(mm)
4
寸法t(mm)
3
軸穴径d1(Φmm)
(最大)28
軸穴径d2(Φmm)
(最大)28
全長L(mm)
93
許容トルク(N・m)
83
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
種類
フランジタイプ
下穴径(Φmm)
10
GD2(kg・cm
2
)
0.028