ケイセブン
ケイセブンの 伝導部品
ケイセブンの カップリング
ケイセブンの フランジタイプ
K-7カップリング Fシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
(最大)45
許容トルク(N・m)
233
注文コード
45599197
品番
F-160-8
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・許容トルク
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
160
寸法C(Φmm)
80
寸法F(mm)
18
寸法I(mm)
56
寸法M(mm)
32
寸法a(mm)
16
寸法b(mm)
16
寸法c(mm)
48
寸法n(mm)
8
寸法t(mm)
3
軸穴径d1(Φmm)
(最大)45
軸穴径d2(Φmm)
(最大)45
全長L(mm)
115
許容トルク(N・m)
233
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
4500
種類
フランジタイプ
下穴径(Φmm)
18
GD2(kg・cm
2
)
0.082