K-7カップリング Fシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)(最大)50 許容トルク(N・m)334 注文コード45599215 品番F-180-8
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は軸穴径d1・許容トルクなど15種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)180 寸法C(Φmm)90 寸法F(mm)18 寸法I(mm)63 寸法M(mm)32 寸法a(mm)23 寸法b(mm)10 寸法c(mm)48 寸法n(mm)8 寸法t(mm)3 軸穴径d1(Φmm)(最大)50 軸穴径d2(Φmm)(最大)50 全長L(mm)126 許容トルク(N・m)334 最高回転数(min-1[r.p.m])3800 種類フランジタイプ 下穴径(Φmm)50 GD2(kg・cm2)0.133

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする