ケイセブン
ケイセブンの 伝導部品
ケイセブンの カップリング
ケイセブンの フランジタイプ
K-7カップリング Fシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
(最大)56
許容トルク(N・m)
183
注文コード
45599224
品番
F-200-4
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・許容トルク
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
200
寸法C(Φmm)
100
寸法F(mm)
22.4
寸法I(mm)
71
寸法M(mm)
32
寸法a(mm)
23
寸法b(mm)
10
寸法c(mm)
58
寸法n(mm)
4
寸法t(mm)
4
軸穴径d1(Φmm)
(最大)56
軸穴径d2(Φmm)
(最大)56
全長L(mm)
146
許容トルク(N・m)
183
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
3550
種類
フランジタイプ
下穴径(Φmm)
18
GD2(kg・cm
2
)
0.262