K-7カップリング Fシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)(最大)63 許容トルク(N・m)197 注文コード45599242 品番F-224-4
参考基準価格(税別)¥43,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は軸穴径d1・許容トルクなど15種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)224 寸法C(Φmm)112 寸法F(mm)22.4 寸法I(mm)80 寸法M(mm)32 寸法a(mm)23 寸法b(mm)10 寸法c(mm)58 寸法n(mm)4 寸法t(mm)4 軸穴径d1(Φmm)(最大)63 軸穴径d2(Φmm)(最大)63 全長L(mm)164 許容トルク(N・m)197 最高回転数(min-1[r.p.m])3100 種類フランジタイプ 下穴径(Φmm)21 GD2(kg・cm2)0.412

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする