ケイセブン
ケイセブンの 伝導部品
ケイセブンの カップリング
ケイセブンの フランジタイプ
K-7カップリング Fシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
(最大)71
許容トルク(N・m)
567
注文コード
45599267
品番
F-250-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,800
この商品は
軸穴径d1・許容トルク
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
250
寸法C(Φmm)
125
寸法F(mm)
28
寸法I(mm)
90
寸法M(mm)
57
寸法a(mm)
32
寸法b(mm)
32
寸法c(mm)
68
寸法n(mm)
4
寸法t(mm)
4
軸穴径d1(Φmm)
(最大)71
軸穴径d2(Φmm)
(最大)71
全長L(mm)
184
許容トルク(N・m)
567
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2850
種類
フランジタイプ
下穴径(Φmm)
25
GD2(kg・cm
2
)
0.791