K-7カップリング Fシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)(最大)71 許容トルク(N・m)1140 注文コード45599276 品番F-250-8
2月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は59,980円となります。
参考基準価格(税別)¥73,200 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
この商品は軸穴径d1・許容トルクなど15種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)250 寸法C(Φmm)125 寸法F(mm)28 寸法I(mm)90 寸法M(mm)57 寸法a(mm)32 寸法b(mm)32 寸法c(mm)68 寸法n(mm)8 寸法t(mm)4 軸穴径d1(Φmm)(最大)71 軸穴径d2(Φmm)(最大)71 全長L(mm)184 許容トルク(N・m)1140 最高回転数(min-1[r.p.m])2850 種類フランジタイプ 下穴径(Φmm)25 GD2(kg・cm2)0.791

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする