※クランプタイプ

SD-17C-3-3 K-7カップリング SDシリーズ ケイセブン 45599626 SD-17C-3-3 K-7カップリング SDシリーズ ケイセブン 45599626 SD-17C-3-3 K-7カップリング SDシリーズ ケイセブン 45599626

K-7カップリング SDシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)3 軸穴径d2(Φmm)3 全長L(mm)24.9 注文コード45599626 品番SD-17C-3-3
参考基準価格(税別)¥5,330 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・全長Lなど128種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)17.5 寸法L1(mm)8.5 寸法L2(mm)3 寸法M(mm)M2 軸穴径d1(Φmm)3 軸穴径d2(Φmm)3 全長L(mm)24.9 許容トルク(N・m)1.76 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 タイプクランプ 種類オルダムタイプ 材質(ハブ)アルミ合金 ねじり剛性(N・cm/rad)11900 GD2(kg・cm2)0.022

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする