※セットスクリュータイプ

SD-17S-4-5 K-7カップリング SDシリーズ ケイセブン 45599985 SD-17S-4-5 K-7カップリング SDシリーズ ケイセブン 45599985 SD-17S-4-5 K-7カップリング SDシリーズ ケイセブン 45599985

K-7カップリング SDシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径d1(Φmm)4 軸穴径d2(Φmm)5 全長L(mm)24.9 注文コード45599985 品番SD-17S-4-5
参考基準価格(税別)¥4,160 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は軸穴径d1・軸穴径d2・全長Lなど128種類から選べます 他の種類を見る
外径D(Φmm)17.5 寸法L1(mm)8.5 寸法L2(mm)4.2 寸法M(mm)M3 軸穴径d1(Φmm)4 軸穴径d2(Φmm)5 全長L(mm)24.9 許容トルク(N・m)1.76 最高回転数(min-1[r.p.m])15000 タイプセットスクリュー 種類オルダムタイプ 材質(ハブ)アルミ合金 ねじり剛性(N・cm/rad)11900 GD2(kg・cm2)0.021

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする