※セットスクリュータイプ
ケイセブン
ケイセブンの 伝導部品
ケイセブンの カップリング
ケイセブンの オルダムタイプ
K-7カップリング SDシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
5
軸穴径d2(Φmm)
5
全長L(mm)
24.9
注文コード
45600037
品番
SD-17S-5-5
参考基準価格(税別)
¥4,160
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・軸穴径d2・全長L
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
17.5
寸法L1(mm)
8.5
寸法L2(mm)
4.2
寸法M(mm)
M3
軸穴径d1(Φmm)
5
軸穴径d2(Φmm)
5
全長L(mm)
24.9
許容トルク(N・m)
1.76
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
タイプ
セットスクリュー
種類
オルダムタイプ
材質(ハブ)
アルミ合金
ねじり剛性(N・cm/rad)
11900
GD2(kg・cm
2
)
0.021