※クランプタイプ
ケイセブン
ケイセブンの 伝導部品
ケイセブンの カップリング
ケイセブンの オルダムタイプ
K-7カップリング SDシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
軸穴径d1(Φmm)
4
軸穴径d2(Φmm)
10
全長L(mm)
32
注文コード
45600195
品番
SD-25C-4-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
軸穴径d1・軸穴径d2・全長L
など
128
種類から選べます
他の種類を見る
外径D(Φmm)
25.5
寸法L1(mm)
10.5
寸法L2(mm)
3.8
寸法M(mm)
M3
軸穴径d1(Φmm)
4
軸穴径d2(Φmm)
10
全長L(mm)
32
許容トルク(N・m)
3.67
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
10000
タイプ
クランプ
種類
オルダムタイプ
材質(ハブ)
アルミ合金
ねじり剛性(N・cm/rad)
20000
GD2(kg・cm
2
)
0.11