※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-150TGSYK4 SUS製 耐外風フード 縦ギャラリ FD120度 左右開口タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45600678 AT-150TGSYK4 SUS製 耐外風フード 縦ギャラリ FD120度 左右開口タイプ メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45600678

SUS製 耐外風フード 縦ギャラリ FD120度 左右開口タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法B(mm)147 注文コード45600678 品番AT-150TGSYK4
参考基準価格(税別)¥12,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は寸法Bなど10種類から選べます 他の種類を見る

防火設備該当品(第01EG021号) フード部脱着可 -BLタイプはBL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 PTFSUSD) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304

寸法A(mm)200 寸法B(mm)147 寸法C(mm)120 寸法D(mm)60 寸法E(mm)172 材質ステンレス 用途外壁用 仕様網なし 形状縦ギャラリ タイプ左右開口タイプ 角度(°)(防火ダンパー)120 呼称150 適合パイプ径(Φmm)150
注意
※VP(厚肉)管には150タイプ以上は取り付けられません。屋外から点検できる場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする