AT-100QRKN3 レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 プッシュ式風量調節付 メルコエアテクノロジー(メルコエアテック) 45602053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-100QRKN3 レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 プッシュ式風量調節付 メルコエアテクノロジー(メルコエアテック) 45602053 AT-100QRKN3 レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 プッシュ式風量調節付 メルコエアテクノロジー(メルコエアテック) 45602053

レジスター 壁・天井取付タイプ 角形 プッシュ式風量調節付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45602053 品番AT-100QRKN3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルデザイン プッシュ式風量調節(3段階) ネットフィルター付 色調:ホワイト 材質:合成樹脂

寸法A(mm)145 寸法B(mm)124 寸法C(mm)115 寸法D(mm)140 寸法E(mm)98 材質樹脂 用途室内用 形状角形 取付壁・天井取付タイプ タイププッシュ式風量調節付 呼称100 フィルターネットフィルター付、交換用:AT-100QRKN3-F 適合パイプ径(Φmm)100
注意
※VP(厚肉)管には150タイプは取り付けられません。据え付けには市販のシーリング材で固定してください。(天井据付の際は市販のネジで固定してください)
※下記条件下で使用しますと、パネル表面から結露水が滴下することがあります。(屋外温度が竏?5℃を下回り、かつ室内温度が20℃・室内湿度50%RH以上)
※パネルは全開状態から閉状態まで少しずつ押すことにより、3段階の調節ができます。通常はパネル「全開」で使用しますが、台風などの雨風が激しいときはパネルを閉じることができます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする