※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 通気口
給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45602227
品番
AT-100QKN3-BE
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂
寸法A(mm)
170
寸法B(mm)
97
寸法C(mm)
141.5
寸法D(mm)
148.5
寸法E(mm)
175
材質
樹脂
用途
室内用
形状
角形
色
ベージュ
取付
壁・天井・床据付タイプ
タイプ
風量調節付
呼称
100
フィルター
ネットフィルター付、交換用:AT-100QKF2-F
適合パイプ径(Φmm)
100
注意
※VP(厚肉)管には200タイプは取り付けられません。床面に据え付けの場合、グリルに重いものを乗せたり足で踏む場所には据え付けないでください。浴室などの湿度の高い場所に据え付けた場合グリルから結露水が滴下することがあります。滴下の影響がない場所に据え付けてください。