※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AT-200QKN3 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602245 AT-200QKN3 給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付 メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック) 45602245

給排気グリル 壁・天井・床据付タイプ 角形 風量調節付

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45602245 品番 AT-200QKN3
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ネットフィルター 風量調節付(本体内部で調節) グリル脱着式 グリル色調:ホワイト、ベージュ 材質:合成樹脂

寸法A(mm)285 寸法B(mm)197 寸法C(mm)256 寸法E(mm)294 材質樹脂 用途室内用 形状角形 取付壁・天井・床据付タイプ タイプ風量調節付 呼称200 フィルターネットフィルター付、交換用:AT-200QKF2-F 適合パイプ径(Φmm)200
注意
※VP(厚肉)管には200タイプは取り付けられません。床面に据え付けの場合、グリルに重いものを乗せたり足で踏む場所には据え付けないでください。浴室などの湿度の高い場所に据え付けた場合グリルから結露水が滴下することがあります。滴下の影響がない場所に据え付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする