※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の フィルター
電動給気シャッター 交換用フィルター 壁・天井取付タイプ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45602665
品番
AT-150QEF4-F
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質:不織布フィルター 捕集率約82%(質量法)
適合機種
AT-150QEF4-BL/
AT-175QEF4-BL/
AT-150QEFD4-BL/
AT-175QEFD4-BL/
用途
交換用フィルター
タイプ
壁・天井取付タイプ用
呼称
150