※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の 換気口
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)の フィルター
差圧給気シャッター 交換用フィルター 壁・天井取付タイプ用
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45602708
品番
AT-150QSF
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
材質:不織布フィルター 捕集率約75%(質量法)
適合機種
AT-150QSUF /
AT-150TQSUF
用途
交換用フィルター
タイプ
壁・天井取付タイプ用
呼称
150